Beli fire pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAVEY Pump Engine Driven Fire (Pompa Alkon Pemadam)Deskripsi:These fire pumps reach high discharge pressures and expel water at long distances. They are engine-driven and can be relocated to where the pump is needed. The hoses attached to the pump are replaceable.atribut:
- UNSPSC: 30222058
- Compatible Discharge Hose Size (inch): 1; 1-1/2
- Compatible Intake Hose Size (inch): 1-1/2
- Compatible with Media Type: Water
- Discharge Type: NPTM
- Engine Capacity (cc): 296
- Flow Rate @ 15psi (gpm): 140
- Flow Rate @ 40psi (gpm): 130
- Flow Rate @ 60psi (gpm): 100
- Flow Rate @ 80psi (gpm): 90
- Fuel Tank Capacity (L): 6
- Horsepower (HP): 10
- Impeller Material: Aluminium
- Includes: Low-Oil Protection Sensor
- Intake Type: NPTM
- Manufacturer Part Number: 5210BE/NPT-0
- Number of Discharge Ports: 3
- Overall Height (inch): 17.75
- Overall Length (inch): 22
- Overall Width (inch): 16.88
- Priming: Self-Priming
- Standards: Meets California Emission Codes
- LCPower Floating Fire PumpDeskripsi:LCPower Floating Fire Pump, pompa air apung dengan mesin berkapasitas 196cc 6.5HP membuat pompa ini dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan, dan dilengkapi dengan sistem Machino Coupler memudahkan proses pemasangan dan pelepasan selang dari pompa
- Tasco Pump Engine Fire Fighting Type (Pompa Alkon Pemadam)atribut:
- Suction Length (m): 6
- Discharge (cc): 163
- Max. Water Head (m): 80
- Outlet Size (mm): 64/50/38
- Flow (m³/hour): 30
- POLYFUSION End Cap PN10 (Dop Pipa)Deskripsi:Polyfusion End Cap Butt Fusion Fitting Pipa HDPE PN10Fitting ini digunakan untuk menutup sementara atau secara permanent dari sebuah rangkaian pipaatribut:
- Material: PE
- Pressure Nominal (bar): 10
- Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- ABB Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 2 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Voltage (V): 400
- Phase: 3
- Insulation class: ICLF
- IP Class: IP55
- Speed (rpm): 3000
- IM Class: IMB3 IM1001
- Number of Poles (High): 2
- Two Speed Motor: No
- Voltage Code: D
- HOOSEKI Hose Rack Alumunium (Perlengkapan Alat Pemadam)atribut:
- Size (inch): 1.5
- NIPPON PAINT Wall Paint Weatherbond Advance 20L (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:NIPPON WEATHERBOND ADVANCE 16 adalah cat emulsi 100% akrilik berkualitas tinggi. Diformulasikan khusus dengan Teknologi Anti-Weather dan Colour Protect yang memberikan perlindungan pada dinding eksterior dari cuaca ekstrem selama lebih dari 16 tahun, serta ramah lingkungan karena tanpa timbal dan merkuri. Memiliki daya lekat yang sangat kuat untuk berbagai jenis permukaan dinding dan daya tutup yang sangat baik. Dengan ketahanan yang tinggi terhadap kotoran, jamur, lumut, pengelupasan, dan alkali, sehingga mudah dicuci.atribut:
- Drying Time (hour): 1
- Finish: Low Sheen
- Non-Volatile: 38 ± 2%
- Number of Layer: 2
- Paint Type: Pure Acrylic
- Specific Gravity (kg/L): 1.25 ±0.03
- Theoretical Coverage (m²/L/layer): 11.0-13.0
- Volume (L): 20
- TOHATSU Strong Spring α TLRDeskripsi:``Strong Spring'', ``Strong Spring for High Deflection'', and ``Strong Spring α'' are different from conventional round wires and use irregular cross-section materials, and Tohatsu was the first to standardize them in Japan. By using this irregular cross-section material, we are contributing to the miniaturization of Japanese molds."High Strength Spring α" TLR uses high silicon steel for springs and has excellent performance in high stress, amplitude, and heat resistance.atribut:
- Material: Silicon Chrome Steel for Springs
- Outer Diameter (φmm): 60
- Inner Diameter (Φmm): 35
- Type of Spring: Strong Spring
- Color: Blue (Electrodeposition Coating)
- Operating Temperature Range (°C): -30~150
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinderatribut:
- Power Output (HP): 6.5
- Pump Lift (m): 28
- Suction Height (m): 7
- Maximum Pump Output (L/minute): 1100
- Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
- Dimensions (mm): 520x380x470
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Ebara Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Starting: Recoil
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- Calpeda Pump Centrifugal (Pump Only) (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:N - 50 HzCentrifugal pumps 1450Rpm & 2900RpmStandard MOCatribut:
- Shaft: Stainless Steel
- Mech, Seal: Carbon Ceramic
- Liquid Temperature (°C): -10 to 90
- Casing: Cast Iron
Daftar Harga fire pump Terbaru October 2026
| DAVEY Pump Engine Driven Fire (Pompa Alkon Pemadam) | Rp129.999.900 |
| Leo Pump Pump Centrifugal End Suction (Pompa Sentrifugal) | Rp71.999.900 |
| LCPower Floating Fire Pump | Rp36.999.900 |
| Tasco Pump Engine Fire Fighting Type (Pompa Alkon Pemadam) | Rp3.899.900 |
| POLYFUSION End Cap PN10 (Dop Pipa) | Rp72.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| ABB Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 2 Pole B3 (Dinamo Motor Listrik) | Rp3.999.900 |
| HOOSEKI Hose Rack Alumunium (Perlengkapan Alat Pemadam) | Rp529.900 |
| NIPPON PAINT Wall Paint Weatherbond Advance 20L (Cat Dinding / Tembok) | Rp3.699.900 |
| TOHATSU Strong Spring α TLR | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/m7P109551799-1.jpg)
/bnP110226419-1.jpg)

/39P107500117-1.jpg)
/POLYFUSION%20End%20Cap%20PN10%20(Dop%20Pipa)/0zP112064035-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/fdP109236553-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/HOOSEKI%20Hose%20Rack%20Alumunium%20(Perlengkapan%20Alat%20Pemadam)/d2P105386470-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Wall%20Paint%20Weatherbond%20Advance%2020L%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/baP111951406-1.jpg)

/7nP106735275-2.jpg)
/oxP110006897-1.jpg)
/fxP103201573-1.jpg)
/i7P105691655-1.jpg)
%20Pump%20Engine%20Irrigation%20(Pompa%20Alkon)/2wP111082104-1.jpg)
/13P107622039-1.jpg)
/fiP105875558-1.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)
%20(Pompa%20Sentrifugal)/9dP108042337-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)